text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SC CLAMPS GMZ 2K GM30Z-2K 300-140

Artículo No. K0417.000.030
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material plástico

Especificaciones

Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material plástico
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1890

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N. Mordaza fija con arco OMEGA patentado para una menor pérdida de fuerza de sujeción. La mordaza fija y el brazo deslizante están fabricados en acero templado para una sujeción elástica. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión pueden sustituirse sin necesidad de herramientas

Números de artículo

Artículo No. K0417.000.030
EAN 4008158030890
UBB 500505794452
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GM30Z-2K
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.