text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 40H 400-120


Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 vec

Artículo No. K0441.000.040
Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 120
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2400
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 120
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2400

Descripción

Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 veces más rápidas que las pinzas normales. Segura - resistente a las vibraciones. Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N.

Números de artículo

Artículo No. K0441.000.040
EAN 4008158034447
UBB 240180131775
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GH40
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.