text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 30H 300-140


Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 veces más rápidas que las pinzas normales. Segura - resistente a las vibraciones. Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N.

Artículo No. K0441.000.030
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2300
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2300
Codigo SA 8205700000

Descripción

Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 veces más rápidas que las pinzas normales. Segura - resistente a las vibraciones. Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N.

Números de artículo

Artículo No. K0441.000.030
EAN 4008158034430
UBB 240180131692
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GH30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.