text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

BESS LEVER CLMAPS GH 25H 250-120


Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 veces más rápidas que las pinzas normales. Segura - resistente a las vibraciones. Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N.

Artículo No. K0441.000.025
Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Longitud mandíbula (mm) 120
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1440.8
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Longitud mandíbula (mm) 120
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1440.8
Codigo SA

Descripción

Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 veces más rápidas que las pinzas normales. Segura - resistente a las vibraciones. Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N.

Números de artículo

Artículo No. K0441.000.025
EAN 4008158034409
UBB 240180131510
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GH25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.