text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 20H 200-100


Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 veces más rápidas que las pinzas normales. Segura - resistente a las vibraciones. Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N.

Artículo No. K0441.000.020
Rango de sujeción (mm) 200 - 200
Longitud mandíbula (mm) 100
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1100
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 200 - 200
Longitud mandíbula (mm) 100
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1100
Codigo SA 8205700000

Descripción

Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 veces más rápidas que las pinzas normales. Segura - resistente a las vibraciones. Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N.

Números de artículo

Artículo No. K0441.000.020
EAN 4008158034355
UBB 240180131445
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GH20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.