text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 12H 120-60


Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 veces más rápidas que las pinzas normales. Segura - resistente a las vibraciones. Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N.

Artículo No. K0441.000.012
Rango de sujeción (mm) 120 - 120
Longitud mandíbula (mm) 60
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 500
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 120 - 120
Longitud mandíbula (mm) 60
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 500
Codigo SA 8205700000

Descripción

Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 veces más rápidas que las pinzas normales. Segura - resistente a las vibraciones. Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N.

Números de artículo

Artículo No. K0441.000.012
EAN 4008158034324
UBB 240180131288
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GH12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.