text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS U SGU30-14-10


Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N con un par de apriete de 40 Nm. Sujeción escalonada por ambos lados, especialmente adecuada para perfiles en T y perfiles en T dobles. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°.

Artículo No. K0436.000.100
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 3800
Codigo SA 8205700000

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N con un par de apriete de 40 Nm. Sujeción escalonada por ambos lados, especialmente adecuada para perfiles en T y perfiles en T dobles. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°.

Números de artículo

Artículo No. K0436.000.100
EAN 4008158027043
UBB 240180181689
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr SGU30-14-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.