text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 60M 600-175


Fuerza de sujeción de hasta 22.000 N con un par de apriete de 70 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 19 mm en el extremo del husillo

Artículo No. K0434.000.060
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 175
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 175
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 6800
Codigo SA 8205700000

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 22.000 N con un par de apriete de 70 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 19 mm en el extremo del husillo

Números de artículo

Artículo No. K0434.000.060
EAN 4008158007649
UBB 203180003931
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr STB60M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.