text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 50M 500-175


Fuerza de sujeción de hasta 22.000 N con un par de apriete de 70 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 19 mm en el extremo del husillo

Referência K0434.000.050
Rango de sujeción (mm) 500 - 500
Longitud mandíbula (mm) 175
Asidero de material Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Embalado por 1

Especificações

Rango de sujeción (mm) 500 - 500
Longitud mandíbula (mm) 175
Asidero de material Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 6400

Descrição

Fuerza de sujeción de hasta 22.000 N con un par de apriete de 70 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 19 mm en el extremo del husillo

Números do artigo

Referência K0434.000.050
EAN 4008158007625
UBB 240180136980
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr STB50M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.