text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 40M 400-175


Fuerza de sujeción de hasta 22.000 N con un par de apriete de 70 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 19 mm en el extremo del husillo

Artículo No. K0434.000.040
Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 175
Asidero de material Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 175
Asidero de material Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 5700
Codigo SA 8205700000

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 22.000 N con un par de apriete de 70 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 19 mm en el extremo del husillo

Números de artículo

Artículo No. K0434.000.040
EAN 4008158007601
UBB 240180136808
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr STB40M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.