text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 30M 300-175


Fuerza de sujeción de hasta 22.000 N con un par de apriete de 70 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 19 mm en el extremo del husillo

Artículo No. K0434.000.030
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 175
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 175
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 5200

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 22.000 N con un par de apriete de 70 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 19 mm en el extremo del husillo

Números de artículo

Artículo No. K0434.000.030
EAN 4008158007588
UBB 240180136725
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr STB30M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.