text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 100M 1000-175


Fuerza de sujeción de hasta 22.000 N con un par de apriete de 70 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 19 mm en el extremo del husillo

Artículo No. K0434.000.100
Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 175
Asidero de material Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 175
Asidero de material Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 8800

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 22.000 N con un par de apriete de 70 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 19 mm en el extremo del husillo

Números de artículo

Artículo No. K0434.000.100
EAN 4008158007540
UBB 203180004194
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr STB100M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.