text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 80M 800-140


Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Artículo No. K0435.000.080
Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 140
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 140
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 4400
Codigo SA 8205700000

Descripción

Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Números de artículo

Artículo No. K0435.000.080
EAN 4008158007366
UBB 240180132500
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr SG80M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.