text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 30M 300-140


Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N con un par de apriete de 40 Nm. Un 20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo gracias al perfil de carril optimizado. Máxima seguridad gracias a la mejor transmisión lineal de la fuerza del brazo deslizante. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°.

Article number K0435.000.030
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Packed per 1

Specifications

Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Tipo de mecanismo de sujeción Toggle
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 3000
Codigo SA 8205700000

Description

Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N con un par de apriete de 40 Nm. Un 20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo gracias al perfil de carril optimizado. Máxima seguridad gracias a la mejor transmisión lineal de la fuerza del brazo deslizante. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°.

Article numbers

Article number K0435.000.030
EAN 4008158007281
UBB 240180132351
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  SG30M
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.