text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING Spanning-, doorgangs- & leidingtester 6-400AC/DC


Comprobador de continuidad y conductores DUTEST pro. Para comprobar resistencias óhmicas altas y bajas. Indicador óptico/acústico de continuidad. Prueba de continuidad y de diodos mediante LED y zumbador. Indicación mediante 3 LED: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Máx. Valor máx. de prueba de resistencia 10000 Ohm Indicación acústica mediante zumbador hast

Artículo No. 1Q501685
Indicación de continuidad Óptica/acústica
Función linterna de bolsillo
Valor de prueba de resistencia máx. (Ohm) 10000
Tensión fija de interferencia >50 V CA/CC
Embalado por 1

Especificaciones

Indicación de continuidad Óptica/acústica
Función linterna de bolsillo
Valor de prueba de resistencia máx. (Ohm) 10000
Tensión fija de interferencia >50 V CA/CC

Descripción

Comprobador de continuidad y conductores DUTEST pro. Para comprobar resistencias óhmicas altas y bajas. Indicador óptico/acústico de continuidad. Prueba de continuidad y de diodos mediante LED y zumbador. Indicación mediante 3 LED: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Máx. Valor máx. de prueba de resistencia 10000 Ohm Indicación acústica mediante zumbador hasta 100 Ohm. Resistente a la tensión externa >50 V AC/DC sí. Indicación de tensión externa 6 V - 400 V LED/zumbador. Prueba de polaridad. Prueba de conductor de fase unipolar. Detector de rotura de cable sin contacto. Función de linterna sí. Linterna LED de alta potencia. Volumen del zumbador y brillo de la linterna LED ajustables individualmente en 4 niveles. Soporte magnético integrado y clip para cinturón en la parte posterior de la carcasa. Categoría del circuito de medición Cat III. Categoría de circuito de medición de tensión máx. 300 V.

Números de artículo

Artículo No. 1Q501685
UBB 500719080862
UNSPSC 41114509
Artículo del fabricante nr 050156
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.