text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage tester 12-1000vac/dc


Artículo No. 7Z601495
Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 260
Longitud de la hoja (mm) 15
Anchura de la hoja (mm) 2
Indicación de tensión LED
Carga base interna
Indicación de fase unipolar
Embalado por 1

Especificaciones

Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 260
Longitud de la hoja (mm) 15
Anchura de la hoja (mm) 2
Indicación de tensión LED
Carga base interna
Indicación de fase unipolar
Detección de tensión sin contacto No
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) 12 - 1000
Indicación del sentido de rotación del campo
Carga conmutable
Categoría de circuito de medición CAT IV
Tipo de prueba 1 polo
Medición de resistencia (Ohm) 0
Utilizable en caso de precipitación
Rango de medición de la resistencia (kOhm) ['0', '0']

Números de artículo

Artículo No. 7Z601495
UBB 500719081449
UNSPSC 41114621
Artículo del fabricante nr 050261
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.