Probador de tensión y voltaje
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Probador de tensión
8C681853
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
BENNING ben voltage/cont.tester 12-1000vac/dc
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8C681853
Prueba de continuidad
Sí
Indicación de continuidad
Acústico
Función linterna de bolsillo
No
Longitud
260
Longitud de la hoja (mm)
15
Anchura de la hoja (mm)
2
Carga base interna
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Prueba de continuidad
Sí
Indicación de continuidad
Acústico
Función linterna de bolsillo
No
Longitud
260
Longitud de la hoja (mm)
15
Anchura de la hoja (mm)
2
Carga base interna
Sí
Indicación de fase unipolar
Sí
Detección de tensión sin contacto
Sí
Retención de datos
No
Iluminación de fondo Indicación LC
No
Protección de la punta de prueba
Sí
Punto de medición de rayos
Sí
Tensión fija de interferencia >50 V CA/CC
Sí
Rango de medición de tensión (V)
['12', '1000']
Indicación del sentido de rotación del campo
Sí
Carga conmutable
Sí
Medición de resistencia (Ohm)
0
Utilizable en caso de precipitación
Sí
Rango de medición de la resistencia (kOhm)
['0', '0']
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8C681853
UBB
500719081852
UNSPSC
41114509
Artículo del fabricante nr
050262