text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage/cont.tester 1-1000vac


DUSPOL digital. Comprobador digital de tensión RMS real. Adecuado para electrotecnia, industria, mantenimiento, servicio (localización de averías), sistemas de energía fotovoltaica/eólica y tecnología de vehículos híbridos. Tipo de prueba 2 polos. Retroiluminación de la pantalla LC. Indicador de tensión LED/LCD. Rango de medición de tensión 1 V - 1000 V

Artículo No. 4B983685
Alimentación eléctrica Con y sin batería
Prueba de continuidad
Indicación de continuidad Óptica/acústica
Función linterna de bolsillo No
Longitud (mm) 260
Embalado por 1

Especificaciones

Alimentación eléctrica Con y sin batería
Prueba de continuidad
Indicación de continuidad Óptica/acústica
Función linterna de bolsillo No
Longitud (mm) 260
Longitud de la hoja (mm) 15
Anchura de la hoja (mm) 2
Indicación de tensión LED/LCD
Carga base interna
Indicación de fase unipolar
Detección de tensión sin contacto
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC
Protección de la punta de prueba
Punto de medición de rayos
Tensión fija de interferencia >50 V CA/CC
Rango de medición de tensión (V) ['1', '1000']
Indicación del sentido de rotación del campo
Carga conmutable
Categoría de circuito de medición CAT IV
Tipo de prueba 2 polos
Medición de resistencia (Ohm) 100
Utilizable en caso de precipitación
Rango de medición de la resistencia (kOhm) ['01', '300']

Descripción

DUSPOL digital. Comprobador digital de tensión RMS real. Adecuado para electrotecnia, industria, mantenimiento, servicio (localización de averías), sistemas de energía fotovoltaica/eólica y tecnología de vehículos híbridos. Tipo de prueba 2 polos. Retroiluminación de la pantalla LC. Indicador de tensión LED/LCD. Rango de medición de tensión 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Indicación de tensión a partir de 50 V incluso con las baterías vacías. Método de medición True RMS. Indicación del sentido de giro del campo sí, LED verde. Prueba de continuidad sí. Indicador de continuidad visual/acústico LED amarillo/zumbador. Rango de prueba de continuidad 0 kOhm - 100 kOhm. Rango de medición de resistencia 0,1 kOhm - 300 kOhm LCD. Medición de resistencia 100 Ohm. Medición de frecuencia 1 Hz - 1000 Hz LCD. Prueba de diodos sí, LCD. Indicación de polaridad sí, LCD. Indicación de fase unipolar sí, LED rojo. Detección de tensión sin contacto sí, LED amarillo intermitente. Visualización directa sin pulsador, prueba de alta impedancia. Conexión de carga mediante pulsador, prueba de baja resistencia. Disparo deliberado del disyuntor RCD/FI. Alarma de vibración en la empuñadura de prueba. Iluminación del punto de medición sí. Carga de base interna sí. Carga conectable sí. Utilizable en caso de precipitaciones sí, clase de protección IP 65 a prueba de polvo, protegido contra chorros de agua. Diseño robusto de la carcasa con superficie de agarre engomada. Probado y homologado según DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. Categoría del circuito de medición Cat IV. Máx. Categoría de circuito de medición de tensión 600 V. Categoría de circuito de medición Cat. III. Categoría de circuito de medición de tensión 1000 V. Longitud 260 mm. Longitud de la hoja 15 mm. Anchura de la hoja 2 mm. Alimentación con y sin pila. Incluye 2 pilas Micro/ AAA/ LR03 de 1,5 V, protección de la punta de medición.

Números de artículo

Artículo No. 4B983685
UBB 500719081936
UNSPSC 41114509
Artículo del fabricante nr 050263
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.