text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BENNING ben st 725 battery l270xb115xh55mm


Benning ST 725 Comprobador de aparatos con tensión de red y batería DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV norma 3. Comprobación de aparatos con elementos de conmutación/unidades de red/relés dependientes de la tensión de red, como aparatos/herramientas controlados electrónicamente, aparatos de tecnología de la información y la comunicac

Artículo No. 2P360048
Memoria de valores medidos
Indicación Gráfico
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['01', '20']
Rango de medición de la resistencia de puesta a tierra (Ohm) ['005', '20']
Interfaz
Embalado por 1

Especificaciones

Memoria de valores medidos
Indicación Gráfico
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['01', '20']
Rango de medición de la resistencia de puesta a tierra (Ohm) ['005', '20']
Interfaz
Medición de potencia
Conexión de impresora
Medición de la corriente de consumo No
Indicación de valor límite
Secuencia de prueba automática
Conexión para adaptador de medición externo
Pruebas de ampliación de conductos
Corriente del conductor de protección
Corriente de contacto
Medición de la tensión
Impresora integrada No
Tipo de interfaz USB-A
Apto para su uso por una persona instruida
Prueba activa
Prueba pasiva
Método alternativo
Método de corriente diferencial
Método directo
Conexión de impresora USB-A

Descripción

Benning ST 725 Comprobador de aparatos con tensión de red y batería DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV norma 3. Comprobación de aparatos con elementos de conmutación/unidades de red/relés dependientes de la tensión de red, como aparatos/herramientas controlados electrónicamente, aparatos de tecnología de la información y la comunicación y aparatos que sólo pueden comprobarse completamente con tensión de red. Indicación gráfica. Indicación de valores límite sí. Valores límite preajustados según la norma VDE. Móvil, independiente de la red gracias al funcionamiento con batería. Sencillo, manejo mediante pulsadores. Rápido, comprobación en pocos segundos. Completo, corriente del conductor de protección en método diferencial y de corriente de fuga equivalente. Mediciones: Rango de medición de la resistencia de aislamiento 0,1 MOhm - 20 MOhm. Tensión nominal de prueba 250 V. Tensión nominal de prueba 500 V. Ajustable. Rango de medición de la resistencia del conductor de protección 0,05 Ohm - 20 Ohm. Corriente de prueba de impulsos 200 mA, necesaria para contactos oxidados. Corriente de fuga sustitutiva sí. Corriente residual sí. Medición directa sí. Corriente del conductor de protección sí. Corriente de contacto sí. Corriente de contacto/conductor de protección 0,25 mA - 20 mA. Funcionamiento en red: Conductor de protección/corriente de contacto mediante método de medición de corriente residual/directa con inversión automática de la polaridad de la red. Funcionamiento con batería: Conductor de protección/corriente de contacto mediante el método de corriente de fuga sustitutiva. Medición de potencia sí. Prueba de línea incl. RPE, RISO, prueba de continuidad/cortocircuito del conductor de fase/neutro, tensión en la toma de contacto de puesta a tierra externa. Conexión para adaptador de medición externo sí. Prueba activa de dispositivos trifásicos en condiciones funcionales mediante adaptador de medición opcional. Otros adaptadores de medición disponibles opcionalmente. Comprobación de cables de prolongación sí. Conexión de dispositivos y cables de extensión. Prueba de disyuntores FI/RCD/PRCD de 30 mA fijos y móviles con medición del tiempo de disparo. Tensión en la toma de contacto de puesta a tierra externa. Reloj en tiempo real integrado para guardar los valores medidos con fecha de prueba. Características especiales: Secuencia de prueba automática sí. Secuencia de prueba automática con indicación de correcto/incorrecto para dispositivos de clase I, II (III) y prueba de línea. Memoria de valores medidos sí. Versión con interfaz USB-A. Memoria de valores medidos para 999 objetos de prueba, legibles a través de la interfaz micro USB. Software de descarga para la generación de informes de prueba en MS Excel. Conexión de impresora sí. Conexión de impresora USB-A. Generación directa de informes de ensayo mediante interfaz serie e impresora opcional. Capacidad de la batería para 2.500 muestras de ensayo. Descarga de informes de ensayo Excel/PDF. Pruebas activas sí. Pruebas pasivas sí. Método alternativo sí. Método de corriente diferencial sí. Método directo sí. Medición de tensión sí. Apto para ser utilizado por una persona con formación. Dimensiones Longitud 270 x anchura 115 x profundidad 55 mm. Peso 1,1 kg. El volumen de suministro incluye comprobador, bolsa, cable de prueba con terminal de derivación, cable de conexión a la red, cable IEC, 6 pilas Mignon/AA/LR6 de 1,5 V, cable micro USB, software de descarga, fusible de 16 A (10019440)

Números de artículo

Artículo No. 2P360048
EAN 4014651503168
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 050316
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.