text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben rotat.field/phase check 200-1000vac


TRITEST easy. Comprobador de fases sin contacto. Adecuado para electrotecnia, industria, mantenimiento, servicio (localización de averías). Tipo de prueba 1 polo. Indicador de secuencia de fases sí, LED verde/rojo. Prueba de secuencia de fases en sistemas trifásicos, sonda de prueba LED verde/rojo para secuencia de fases derecha/izquierda. Indicador de

Artículo No. 9V495375
Alimentación eléctrica -
Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 153
Longitud de la hoja (mm) 12
Anchura de la hoja (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Alimentación eléctrica -
Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 153
Longitud de la hoja (mm) 12
Anchura de la hoja (mm) 3
Indicación de tensión Otro
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar
Detección de tensión sin contacto
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) ['200', '1000']
Indicación del sentido de rotación del campo
Carga conmutable No
Categoría de circuito de medición CAT IV
Tipo de prueba 1 polo
Medición de resistencia (Ohm) 0
Utilizable en caso de precipitación
Rango de medición de la resistencia (kOhm) ['0', '0']

Descripción

TRITEST easy. Comprobador de fases sin contacto. Adecuado para electrotecnia, industria, mantenimiento, servicio (localización de averías). Tipo de prueba 1 polo. Indicador de secuencia de fases sí, LED verde/rojo. Prueba de secuencia de fases en sistemas trifásicos, sonda de prueba LED verde/rojo para secuencia de fases derecha/izquierda. Indicador de fase unipolar sí, LED rojo/zumbador. Prueba de fase en cajas de enchufes y empalmes, LED rojo de prueba/zumbador. Detección de tensión sin contacto sí. Comprobación de rotura de cables aislados, como enrolladores de cables, luces de hadas. Indicación mediante sonda de prueba roja/verde y zumbador. La frecuencia de parpadeo de la sonda de prueba LED y la frecuencia del zumbador aumentan con el nivel de tensión. Interruptor ON/OFF con desconexión automática. Apagado automático después de 5 min. Otros indicadores de tensión. Rango de medida de tensión 200 V - 1000 V AC. Para determinar la ausencia de tensión, utilice únicamente un comprobador de tensión de 2 polos conforme a DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), por ejemplo, un comprobador de tensión DUSPOL. Utilizable en caso de precipitaciones sí, clase de protección IP 53 a prueba de polvo, a prueba de salpicaduras. Carcasa de ABS a prueba de roturas y manejo sencillo. Categoría del circuito de medición Cat IV. Máx. Categoría de circuito de medición de tensión 600 V. Categoría del circuito de medición Cat III. Categoría de circuito de medición de tensión 1000 V. Longitud 153 mm. Longitud de la hoja 12 mm. Anchura de la hoja 3 mm. Alimentación por pilas. Incluye 2 pilas Micro/ AAA/ LR03 de 1,5 V, pinza.

Números de artículo

Artículo No. 9V495375
UBB 500719080946
UNSPSC 41114621
Artículo del fabricante nr 020051
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.