Multímetro
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Multímetros eléctricos
Multímetro
3G847040
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
BENNING ben multimeter mm true rms 7-2 1000 v
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3G847040
Memoria de valores medidos
Sí
Indicación
Digital
Selección del rango de medición
Automático
Medición RMS real
Sí
Prueba de continuidad
Sí
Interfaz
No
Medición de la capacitancia
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Memoria de valores medidos
Sí
Indicación
Digital
Selección del rango de medición
Automático
Medición RMS real
Sí
Prueba de continuidad
Sí
Interfaz
No
Medición de la capacitancia
Sí
Medición de frecuencia
Sí
Con medición de decibelios (dB)
No
Retención de datos
Sí
Interfaz IR
No
Versión antideflagrante
No
Indicador gráfico de barras analógico
Sí
Interfaz Bluetooth
No
Prueba de resistencia/prueba de diodo
Sí
Medición de inductancia
No
Resolución mínima, tensión continua
0.01 mV
Resolución mínima, tensión alterna
0.01 mV
Resolución mínima, resistencia
0.01 Ohm
Con medición de conductividad
No
Rango de medición de tensión máx., CA (V)
1000
Rango de medición de tensión máx., CC (V)
1000
Máx. rango de medición de corriente, CA (A)
10
Máx. rango de medición de corriente, CC (A)
10
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm)
60
Memorización de valores máx.
Sí
Visualización múltiple
No
Categoría de circuito de medición
CAT IV
Memoria valor mín.
Sí
Tensión nominal de prueba 100 V
No
Tensión nominal de prueba 1000 V
No
Tensión nominal de prueba 250 V
No
Tensión nominal de prueba 500 V
No
Medición del valor relativo
Sí
Memoria de valor pico
Sí
Medición del ciclo de trabajo
Sí
Grado de protección (IP)
IP40
Medición de temperatura
Sí
Máx. rango de medición de temperatura (°C)
1090
Máx. rango de medición de capacitancia (µF)
10000
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz)
1000
Resolución mínima, frecuencia
Otro
Visualización de gráfico de barras analógico/logarítmico
Sí
Medición de miliohmios con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin)
No
Medición de temperatura RTD
No
Medición de temperatura TC
No
Tensión nominal de prueba 10 V
No
Tensión nominal de prueba 50 V
No
Medición de la longitud del cable
No
Prueba de simetría del cable para conexiones de dos hilos a-b-E
No
Medición de potencia y energía
No
Análisis de armónicos/calidad de la energía
No
Medición de la velocidad de rotación
No
Interruptor automático
No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V)
600
Con retroiluminación de pantalla
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3G847040
EAN
4014651446908
UBB
500729686914
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
044690