text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben multimeter dc rms 1-1 0.1mv-750 v


Artículo No. 5E525347
Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual/automático
Medición RMS real No
Prueba de continuidad No
Interfaz No
Medición de la capacitancia No
Embalado por 1

Especificaciones

Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual/automático
Medición RMS real No
Prueba de continuidad No
Interfaz No
Medición de la capacitancia No
Medición de frecuencia No
Con medición de decibelios (dB) No
Retención de datos No
Interfaz IR No
Versión antideflagrante No
Interfaz Bluetooth No
Prueba de resistencia/prueba de diodo No
Medición de inductancia No
Resolución mínima, tensión continua 0.1 mV
Resolución mínima, corriente continua Otro
Resolución mínima, tensión alterna 0.1 mV
Resolución mínima, corriente alterna Otro
Resolución mínima, resistencia 0.1 Ohm
Con medición de conductividad No
Rango de medición de tensión máx., CA (V) 750
Rango de medición de tensión máx., CC (V) 1000
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm) 20
Memorización de valores máx. No
Visualización múltiple No
Categoría de circuito de medición CAT III
Memoria valor mín. No
Tensión nominal de prueba 100 V No
Tensión nominal de prueba 1000 V No
Tensión nominal de prueba 250 V No
Tensión nominal de prueba 500 V No
Medición del valor relativo No
Memoria de valor pico No
Medición del ciclo de trabajo No
Medición de temperatura No
Medición de miliohmios con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin) No
Medición de temperatura RTD No
Medición de temperatura TC No
Tensión nominal de prueba 10 V No
Tensión nominal de prueba 50 V No
Medición de la longitud del cable No
Prueba de simetría del cable para conexiones de dos hilos a-b-E No
Medición de potencia y energía No
Análisis de armónicos/calidad de la energía No
Medición de la velocidad de rotación No
Interruptor automático No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Con retroiluminación de pantalla No

Números de artículo

Artículo No. 5E525347
EAN 4014650440815
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr MM 1-1 44081
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.