text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BENNING ben multimeter 2-2 0.1 mv-1000 v


Multímetro digital BENNING MM 2-2 True RMS para la industria, el servicio y el comercio eléctrico. Pantalla digital. Pantalla LCD de 4 dígitos (6.000 puntos). Retroiluminación de la pantalla LC. Resolución mínima de tensión continua 0,01 mV. Máx. Rango de medición de tensión CC 1000 V. Resolución mínima de tensión alterna 0,01 mV. Máx. Rango de medición

Artículo No. 3J683608
Memoria de valores medidos
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual/automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Embalado por 1

Especificaciones

Memoria de valores medidos
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual/automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Interfaz No
Medición de la capacitancia No
Medición de frecuencia
Con medición de decibelios (dB) No
Retención de datos
Interfaz IR No
Versión antideflagrante No
Indicador gráfico de barras analógico No
Interfaz Bluetooth No
Prueba de resistencia/prueba de diodo
Medición de inductancia No
Resolución mínima, tensión continua 0.01 mV
Resolución mínima, tensión alterna 0.01 mV
Resolución mínima, resistencia 0.1 Ohm
Con medición de conductividad No
Rango de medición de tensión máx., CA (V) 1000
Rango de medición de tensión máx., CC (V) 1000
Máx. rango de medición de corriente, CA (A) 10
Máx. rango de medición de corriente, CC (A) 10
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm) 60
Memorización de valores máx.
Visualización múltiple No
Categoría de circuito de medición CAT IV
Memoria valor mín.
Tensión nominal de prueba 100 V No
Tensión nominal de prueba 1000 V No
Tensión nominal de prueba 250 V No
Tensión nominal de prueba 500 V No
Medición del valor relativo
Memoria de valor pico No
Medición del ciclo de trabajo No
Grado de protección (IP) IP40
Medición de temperatura No
Máx. rango de medición de temperatura (°C) 0
Resolución mínima, temperatura Otro
Máx. rango de medición de capacitancia (µF) 10000
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz) 50
Resolución mínima, frecuencia Otro
Visualización de gráfico de barras analógico/logarítmico No
Medición de miliohmios con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin) No
Medición de temperatura RTD No
Medición de temperatura TC No
Tensión nominal de prueba 10 V No
Tensión nominal de prueba 50 V No
Medición de la longitud del cable No
Prueba de simetría del cable para conexiones de dos hilos a-b-E No
Medición de potencia y energía No
Análisis de armónicos/calidad de la energía No
Medición de la velocidad de rotación No
Interruptor automático No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 300
Con retroiluminación de pantalla

Descripción

Multímetro digital BENNING MM 2-2 True RMS para la industria, el servicio y el comercio eléctrico. Pantalla digital. Pantalla LCD de 4 dígitos (6.000 puntos). Retroiluminación de la pantalla LC. Resolución mínima de tensión continua 0,01 mV. Máx. Rango de medición de tensión CC 1000 V. Resolución mínima de tensión alterna 0,01 mV. Máx. Rango de medición de tensión CA 1000 V. Resolución mínima de corriente continua 1 mA. Máx. Rango de medición de corriente continua 10 A. Resolución mínima de corriente alterna 1 mA. Máx. Rango de medición de corriente CA 10 A. Resolución mínima resistencia 0,1 Ohm. Máx. Rango de medición de resistencia 60 MOhm. Resolución mínima capacitancia 0,01 nF. Máx. Rango de medición de capacitancia 10000 µF. Frecuencia de resolución más baja 10 Hz. Máx. Rango de medida de frecuencia 1 kHz. Prueba de continuidad (< 30 ? - 480 ?)/prueba de diodo (3,0 V). Método de medición True RMS. Carcasa ergonómica con gran pantalla e iluminación. Robusto marco protector de goma para un mayor agarre y resistencia a los golpes. Control óptico y acústico de la toma (rango A) con aviso de protección contra condiciones incorrectas (protección por fusible). Sensor de voltios para pruebas sin contacto y unipolares de rotura de fase y de cable (2 sensibilidades) (LCD/zumbador). Prueba rápida de continuidad/diodos (óptica/acústica). Selección automática del rango de medida. Desconexión automática. Indicador automático de batería baja. Memoria de valores instantáneos Data HOLD. Memoria del valor medido. Memoria de valor máximo MAX. Memoria de valor mínimo MIN. Memoria de valor medio AVG. Memoria valor relativo REL. Categoría del circuito de medida CAT IV. Max. Circuito de medición de tensión categoría 300 V. Circuito de medición categoría CAT III. Tensión máx. Circuito de medición categoría 600 V. Incluye cables de medición de silicona con punta de medición dorada de 2 mm y 4 mm (atornillable), marco protector de goma, bolsa, 2 pilas Micro/AAA/LR03 de 1,5 V, fusible de 11 A (10218772).

Números de artículo

Artículo No. 3J683608
EAN 4014651446922
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 044692
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.