text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BENNING ben measurement/temperature sun 2


Benning SUN 2 Adecuado para técnicos solares para la puesta en servicio inicial, pruebas repetidas, localización de averías, comprobaciones de eficiencia, expertos fotovoltaicos y equipos de servicio y mantenimiento. Dispositivo de medición de la irradiación y la temperatura. Ideal para planificar y apoyar la puesta en servicio y la repetición de prueba

Artículo No. 2F702343
Memoria de valores medidos
Indicación Gráfico
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['0', '0']
Rango de medición de la resistencia de puesta a tierra (Ohm) ['0', '0']
Interfaz
Embalado por 1

Especificaciones

Memoria de valores medidos
Indicación Gráfico
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['0', '0']
Rango de medición de la resistencia de puesta a tierra (Ohm) ['0', '0']
Interfaz
Medición de potencia No
Conexión de impresora No
Medición de la corriente de consumo No
Indicación de valor límite No
Secuencia de prueba automática No
Conexión para adaptador de medición externo No
Pruebas de ampliación de conductos No
Corriente del conductor de protección No
Corriente de contacto No
Medición de la tensión No
Impresora integrada No
Tipo de interfaz USB-A
Apto para su uso por una persona instruida
Prueba activa No
Prueba pasiva No
Método alternativo No
Método de corriente diferencial No
Método directo No

Descripción

Benning SUN 2 Adecuado para técnicos solares para la puesta en servicio inicial, pruebas repetidas, localización de averías, comprobaciones de eficiencia, expertos fotovoltaicos y equipos de servicio y mantenimiento. Dispositivo de medición de la irradiación y la temperatura. Ideal para planificar y apoyar la puesta en servicio y la repetición de pruebas de sistemas fotovoltaicos conectados a la red de acuerdo con VDE 0126-23, DIN EN 62446 y para probar sistemas solares térmicos. Visualización gráfica. Mediciones: Irradiación solar/irradiancia en W/m2. Módulo FV y temperatura ambiente. Brújula digital para determinar la dirección de la brújula. Inclinómetro para determinar la inclinación del tejado/módulo. Características especiales: Célula fotovoltaica de referencia calibrada para medir con precisión la irradiancia solar. Sensor de temperatura de 2 canales para el módulo fotovoltaico y la temperatura ambiente. Registrador de datos con reloj en tiempo real e intervalo de medición ajustable, de 11 min. a 60 min., para almacenar 5000 registros de datos, como irradiancia, temperatura del módulo/ambiente y sello de fecha/hora. Conexión inalámbrica, WirelessSunLink, con un alcance aproximado de 30 m en exteriores, a comprobadores opcionales de instalaciones fotovoltaicas. Versión con interfaz USB-A. Software de descarga para la generación de informes de ensayo en MS Excel. Incluye bolsa, marco protector de goma, módulo y sensor de temperatura ambiente, 2 pilas Mignon AA LR6 de 1,5 V, cable USB, software de descarga.

Números de artículo

Artículo No. 2F702343
EAN 4014651504202
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 050420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.