text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BENNING ben measur.line set m2


Cables de prueba de seguridad con punta de medición de 2 mm de diámetro. Técnica de enchufe de seguridad de 4 mm. 2 piezas, rojo/negro. Compuesto de: Cables de prueba sí. Capacidad de corriente 10 A, material aislante silicona. Longitud 1,40 m. Categoría del circuito de medición Cat IV, Max. Categoría del circuito de medición de tensión 600 V. Categoría

Artículo No. 4C077011
Tipo de accesorios/componentes Cable de medición
Versión de juego
Técnica de enchufe 4 mm
Capacidad de conducción de corriente (A) 10
Material aislante Silicone
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Cable de medición
Versión de juego
Técnica de enchufe 4 mm
Capacidad de conducción de corriente (A) 10
Material aislante Silicone
Categoría de circuito de medición CAT IV
Con estuche/bolsa No
Tensión máx. de trabajo (V) 1000
Accesorios
Pieza No

Descripción

Cables de prueba de seguridad con punta de medición de 2 mm de diámetro. Técnica de enchufe de seguridad de 4 mm. 2 piezas, rojo/negro. Compuesto de: Cables de prueba sí. Capacidad de corriente 10 A, material aislante silicona. Longitud 1,40 m. Categoría del circuito de medición Cat IV, Max. Categoría del circuito de medición de tensión 600 V. Categoría de circuito de medición Cat III, categoría de circuito de medición de tensión máx. Categoría de circuito de medición de tensión 1000 V. Con tapas de protección. Categoría de circuito de medición Cat II, Máx. Categoría de circuito de medición de tensión 1000 V. Sin tapas protectoras.

Números de artículo

Artículo No. 4C077011
UBB 500719080789
UNSPSC 41113630
Artículo del fabricante nr 044146
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.