text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BENNING ben isol/resist device 300 ko-20 go


Comprobador de aislamiento y resistencia Benning IT 100. Para mediciones de aislamiento y baja resistencia en sistemas eléctricos, dispositivos, cables, motores y generadores. Pantalla digital. Visualización múltiple. Con retroiluminación de pantalla. Medidas: Resolución mínima de tensión continua 10 mV. Máx. Rango de medida de tensión DC 600 V. Resoluc

Artículo No. 5S067353
Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Medición RMS real No
Prueba de continuidad No
Embalado por 1

Especificaciones

Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Medición RMS real No
Prueba de continuidad No
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['03', '20000']
Interfaz No
Medición de la capacitancia No
Medición de frecuencia No
Con medición de decibelios (dB) No
Retención de datos No
Interfaz IR No
Versión antideflagrante No
Indicador gráfico de barras analógico No
Interfaz Bluetooth No
Prueba de resistencia/prueba de diodo No
Medición de inductancia No
Resolución mínima, tensión continua 10 mV
Resolución mínima, corriente continua Otro
Resolución mínima, tensión alterna 10 mV
Resolución mínima, corriente alterna Otro
Resolución mínima, resistencia 0.1 Ohm
Con medición de conductividad No
Rango de medición de tensión máx., CA (V) 600
Rango de medición de tensión máx., CC (V) 600
Máx. rango de medición de corriente, CA (A) 0
Máx. rango de medición de corriente, CC (A) 0
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm) 6
Memorización de valores máx. No
Visualización múltiple
Categoría de circuito de medición CAT IV
Memoria valor mín. No
Tensión nominal de prueba 100 V
Tensión nominal de prueba 1000 V
Tensión nominal de prueba 250 V
Tensión nominal de prueba 500 V
Medición del valor relativo No
Memoria de valor pico No
Medición del ciclo de trabajo No
Grado de protección (IP) IP30
Medición de temperatura No
Máx. rango de medición de temperatura (°C) 0
Resolución mínima, temperatura Otro
Máx. rango de medición de capacitancia (µF) 0
Resolución mínima, capacitancia Otro
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz) 0
Resolución mínima, frecuencia Otro
Visualización de gráfico de barras analógico/logarítmico No
Medición de miliohmios con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin) No
Medición de temperatura RTD No
Medición de temperatura TC No
Tensión nominal de prueba 10 V No
Tensión nominal de prueba 50 V
Medición de la longitud del cable No
Prueba de simetría del cable para conexiones de dos hilos a-b-E No
Medición de potencia y energía No
Análisis de armónicos/calidad de la energía No
Medición de la velocidad de rotación No
Interruptor automático No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Con retroiluminación de pantalla

Descripción

Comprobador de aislamiento y resistencia Benning IT 100. Para mediciones de aislamiento y baja resistencia en sistemas eléctricos, dispositivos, cables, motores y generadores. Pantalla digital. Visualización múltiple. Con retroiluminación de pantalla. Medidas: Resolución mínima de tensión continua 10 mV. Máx. Rango de medida de tensión DC 600 V. Resolución mínima de tensión alterna 10 mV. Máx. Rango de medición de tensión CA 600 V. Resolución mínima de resistencia 0,1 Ohm. Máx. Rango de medición de resistencia 0,6 MOhm. Rango de medición de la resistencia de aislamiento 0,3 MOhm - 20000 MOhm. Tensión nominal de prueba 50 V. Tensión nominal de prueba 100 V. Tensión nominal de prueba 250 V. Tensión nominal de prueba 500 V. Tensión nominal de prueba 1000 V. Medición de baja resistencia hasta 40 Ohm. Medición de la resistencia con una corriente de prueba de 200 mA para comprobar las conexiones de los conductores de protección. Índice de polarización (PI). Índice de absorción dieléctrica (DAR). Características especiales: LED rojo para tensión de prueba/tensión externa, no es posible iniciar la prueba cuando hay tensión externa, ajuste del cero de los cables de prueba hasta 2 ?, función de bloqueo para medición continua de aislamiento y baja resistencia, iluminación de la pantalla configurable como temporal o permanente, memorización automática de la última función de medición (V AC/ V DC, resistencia / prueba de continuidad), prueba de continuidad con señal acústica, autocomprobación del fusible interno. Selección automática del rango de medición. Categoría del circuito de medición Cat. IV. Máx. Categoría del circuito de medición 600 V. Incluye bolsa, cables de prueba, pinzas cocodrilo, marco protector de goma, 4 pilas Mignon/ AA/ LR6 de 1,5 V, fusible 0,315 A (757213)

Números de artículo

Artículo No. 5S067353
EAN 4014651441071
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 044107
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.