text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BENNING ben electricity tong 5-1 0.9 a-600 a


Pinza amperimétrica digital Benning CM 5-1 True RMS. Pantalla digital. Pantalla LCD de 4 dígitos (9999 puntos). Con retroiluminación de pantalla. Rango de medida de corriente/DC 0,9 A - 600 A. Rango de medida de corriente/AC 0,9 A - 600 A. Tipo de corriente DC/AC. Medida True RMS (TRMS) sí Medida de tensión/AC 1,3 V - 750 V. Medida de tensión/CC 0,7 V -

Artículo No. 5L587772
Tipo de corriente AC/DC
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Rango de medición de corriente, CA (A) ['09', '600']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['09', '600']
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de corriente AC/DC
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Rango de medición de corriente, CA (A) ['09', '600']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['09', '600']
Rango de medición de resistencia
Apertura de la mordaza (mm) 35
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Interfaz No
Medición de la capacitancia No
Medición de frecuencia
Medición de potencia No
Medición de corriente de fuga No
Medición en cables con conductor anterior y posterior No
Versión como adaptador para conectar a multímetro No
Medición de la corriente de fuga No
Medición de tensión, CA
Medición de tensión, CC
Indicador gráfico de barras analógico No
Visualización múltiple No
Categoría de circuito de medición CAT IV
Grado de protección (IP) IP30
Medición de temperatura No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Con retroiluminación de pantalla

Descripción

Pinza amperimétrica digital Benning CM 5-1 True RMS. Pantalla digital. Pantalla LCD de 4 dígitos (9999 puntos). Con retroiluminación de pantalla. Rango de medida de corriente/DC 0,9 A - 600 A. Rango de medida de corriente/AC 0,9 A - 600 A. Tipo de corriente DC/AC. Medida True RMS (TRMS) sí Medida de tensión/AC 1,3 V - 750 V. Medida de tensión/CC 0,7 V - 1000 V. Rango de medición de resistencia 1 Ohm - 10000 Ohm. Medición de frecuencia 1 Hz - 400 Hz. Medición de frecuencia sí. Prueba de continuidad/prueba de diodos. Selección automática del rango de medición. Desconexión automática. Indicador automático de batería baja. Funcionamiento seguro y sencillo. Función de medición y ajuste del rango de medición automáticos. No se producen mediciones erróneas debido a una selección incorrecta del rango de medición. Tiempo de respuesta rápido gracias a 5 muestras por segundo. Medición de tensión con baja impedancia de entrada (LoZi). Buen agarre gracias a la carcasa de goma. Memoria de valores instantáneos Hold. Apertura de pinza 35 mm. Categoría del circuito de medida Cat IV. Máx. Categoría del circuito de medición 600 V. Categoría del circuito de medición Cat III. Categoría del circuito de medición de tensión 1000 V. Incluye maletín, pila LR61 de 9 V, cables de prueba.

Números de artículo

Artículo No. 5L587772
EAN 4014651440661
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 044066
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.