text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BENN VOLT TESTER MM 1-3 MULTI

Artículo No. Y0041.000.030
Memoria de valores medidos
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual/automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia

Especificaciones

Memoria de valores medidos
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual/automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia
Prueba de resistencia/prueba de diodo
Resolución mínima, tensión continua 0.1 mV
Resolución mínima, tensión alterna 0.1 mV
Resolución mínima, resistencia 0.1 Ohm
Rango de medición de tensión máx., CA (V) 750
Rango de medición de tensión máx., CC (V) 1000
Máx. rango de medición de corriente, CA (A) 10
Máx. rango de medición de corriente, CC (A) 10
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm) 20
Categoría de circuito de medición CAT III
Tensión nominal de prueba 1000 V
Máx. rango de medición de capacitancia (µF) 2000
Resolución mínima, capacitancia Otro
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz) 20000
Resolución mínima, frecuencia 1 Hz
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Marca Benning

Números de artículo

Artículo No. Y0041.000.030
EAN 4014650440839
UBB 500504369843
UNSPSC 41113661
Artículo del fabricante nr 044083
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.