text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN VOLT TESTER MM 1-2 MULTI

Artículo No. Y0041.000.065
Memoria de valores medidos
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual/automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia

Especificaciones

Memoria de valores medidos
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual/automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia
Retención de datos
Prueba de resistencia/prueba de diodo
Resolución mínima, tensión continua 0.1 mV
Resolución mínima, tensión alterna 0.1 mV
Resolución mínima, resistencia 0.1 Ohm
Rango de medición de tensión máx., CA (V) 750
Rango de medición de tensión máx., CC (V) 1000
Máx. rango de medición de corriente, CA (A) 10
Máx. rango de medición de corriente, CC (A) 10
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm) 20
Categoría de circuito de medición CAT III
Tensión nominal de prueba 1000 V
Máx. rango de medición de capacitancia (µF) 2000
Resolución mínima, capacitancia Otro
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz) 20000
Resolución mínima, frecuencia 1 Hz
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Marca Benning

Números de artículo

Artículo No. Y0041.000.065
EAN 4014650440822
UBB 500625638415
UNSPSC 41113661
Artículo del fabricante nr 044082
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.