text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

BENN VOLT TESTER CM 1-2 MULTI


Pinza amperimétrica digital Benning CM 1-2. Pantalla digital. Pantalla LCD de 3 ½ dígitos (2000 puntos). Rango de medida de corriente/AC 0,1 A - 400 A. Tipo de corriente corriente alterna. Medida de tensión/AC 0,1 V - 600 V. Medida de tensión/CC 0,1 V - 600 V. Rango de medición de resistencia 0,1 Ohm - 20 MOhm. Prueba de continuidad 20 Ohm. Selección manual del rango de medición. Desconexión automática. Indicador automático de batería baja. Memoria de valores instantáneos. Apertura de pinza 30 mm. Categoría del circuito de medida Cat III. Circuito de medida de tensión categoría 600 V. Incluye maletín, 2 pilas Micro/ AAA/ LR03 de 1,5 V, cables de prueba.

Artículo No. Y0041.000.070
Tipo de corriente C.A.
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual
Rango de medición de corriente, CA (A) ['01', '400']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['0', '0']
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de corriente C.A.
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual
Rango de medición de corriente, CA (A) ['01', '400']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['0', '0']
Rango de medición de resistencia
Apertura de la mordaza (mm) 30
Medición RMS real No
Prueba de continuidad
Interfaz No
Medición de la capacitancia No
Medición de frecuencia No
Medición de potencia No
Medición de corriente de fuga No
Medición en cables con conductor anterior y posterior No
Versión como adaptador para conectar a multímetro No
Medición de la corriente de fuga No
Medición de tensión, CA
Medición de tensión, CC
Indicador gráfico de barras analógico No
Visualización múltiple No
Categoría de circuito de medición CAT III
Grado de protección (IP) IP30
Medición de temperatura No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Con retroiluminación de pantalla No
Marca Benning
Peso por pieza (g) 480
Codigo SA

Descripción

Pinza amperimétrica digital Benning CM 1-2. Pantalla digital. Pantalla LCD de 3 ½ dígitos (2000 puntos). Rango de medida de corriente/AC 0,1 A - 400 A. Tipo de corriente corriente alterna. Medida de tensión/AC 0,1 V - 600 V. Medida de tensión/CC 0,1 V - 600 V. Rango de medición de resistencia 0,1 Ohm - 20 MOhm. Prueba de continuidad 20 Ohm. Selección manual del rango de medición. Desconexión automática. Indicador automático de batería baja. Memoria de valores instantáneos. Apertura de pinza 30 mm. Categoría del circuito de medida Cat III. Circuito de medida de tensión categoría 600 V. Incluye maletín, 2 pilas Micro/ AAA/ LR03 de 1,5 V, cables de prueba.

Números de artículo

Artículo No. Y0041.000.070
EAN 4014650440624
UBB 500625638589
UNSPSC 41113661
Artículo del fabricante nr 044062
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.