text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN DIGITAL MULTIMETER RED MM 6-2

Numero articolo 7A672335
Memoria de valores medidos
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia

Specifiche

Memoria de valores medidos
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia
Retención de datos
Prueba de resistencia/prueba de diodo
Resolución mínima, tensión continua 0.1 mV
Resolución mínima, tensión alterna 0.1 mV
Resolución mínima, corriente alterna Otro
Resolución mínima, resistencia 0.1 Ohm
Rango de medición de tensión máx., CA (V) 1000
Rango de medición de tensión máx., CC (V) 1000
Máx. rango de medición de corriente, CA (A) 10
Máx. rango de medición de corriente, CC (A) 10
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm) 40
Categoría de circuito de medición CAT IV
Tensión nominal de prueba 1000 V
Memoria de valor pico
Máx. rango de medición de capacitancia (µF) 10000
Resolución mínima, capacitancia Otro
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz) 100
Resolución mínima, frecuencia 0.01 Hz
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Marca Benning
Type Digital Multimeter

Numeri di articolo

Numero articolo 7A672335
EAN 4014651440876
UBB 500680501730
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  044087
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.