text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN ACCESSOIRIES TA 2 - 044125


Juego de cables de prueba de seguridad Benning TA 2. Técnica de enchufe de seguridad de 4 mm. 6 piezas, rojo/negro. Diseño profesional. Compuesto de: Cables de prueba sí, capacidad de corriente 19 A, material aislante silicona, categoría de circuito de medición Cat III, categoría de circuito de medición de tensión máx. 1000 V. Categoría de circuito de m

Artículo No. Y0042.000.020
Tipo de accesorios/componentes Otro
Versión de juego
Técnica de enchufe 4 mm
Capacidad de conducción de corriente (A) 19
Material aislante Silicone
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Versión de juego
Técnica de enchufe 4 mm
Capacidad de conducción de corriente (A) 19
Material aislante Silicone
Categoría de circuito de medición CAT III
Con estuche/bolsa No
Tensión máx. de trabajo (V) 1000
Accesorios
Pieza No
Marca Benning

Descripción

Juego de cables de prueba de seguridad Benning TA 2. Técnica de enchufe de seguridad de 4 mm. 6 piezas, rojo/negro. Diseño profesional. Compuesto de: Cables de prueba sí, capacidad de corriente 19 A, material aislante silicona, categoría de circuito de medición Cat III, categoría de circuito de medición de tensión máx. 1000 V. Categoría de circuito de medición de tensión 1000 V. Sonda de prueba sí, con diámetro de sonda de 4 mm, capacidad de corriente 32 A, categoría de circuito de medición Cat II, categoría de circuito de medición de tensión máx. 1000 V. Categoría de circuito de medición de tensión 1000 V. Terminal de toma sí, capacidad de corriente 32 A, categoría de circuito de medición Cat III, categoría de circuito de medición de tensión máx. 1000 V. Categoría del circuito de medición de tensión 1000 V.

Números de artículo

Artículo No. Y0042.000.020
EAN 7612896003329
UBB 500511948480
UNSPSC 41113630
Artículo del fabricante nr 044125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.