text.skipToContent text.skipToNavigation

Bench drill DQ 20 V 16 (S235JR) mm MK 2 450–2,500 min-¹ OPTI-DRILL


Artículo No. 1P285587
Tensión (V) 230
Longitud del voladizo (mm) 581
Altura total (mm) 957
Consumo nominal (W) 750
Luz del portabrocas (mm) 16 - 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 2500
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Longitud del voladizo (mm) 581
Altura total (mm) 957
Consumo nominal (W) 750
Luz del portabrocas (mm) 16 - 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 2500
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 450 - 2500
Marca Opti-drill
Type DQ 20 V

Números de artículo

Artículo No. 1P285587
EAN 4030635043901
UBB 500581160834
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 8000804766
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.