Herramientas magnéticas
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
Fresar
Fresa de escariar
1M006867
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
Bench drill DQ 18 15.9 (S235JR) mm MK2 600–2,400 min-¹ OPTI-DRILL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1M006867
Tensión (V)
230
Longitud del voladizo (mm)
568
Altura total (mm)
849
Consumo nominal (W)
450
Luz del portabrocas (mm)
15.9 - 15.9
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
15.9
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min)
2400
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Longitud del voladizo (mm)
568
Altura total (mm)
849
Consumo nominal (W)
450
Luz del portabrocas (mm)
15.9 - 15.9
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
15.9
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min)
2400
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
600 - 2400
Type
DQ 18
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1M006867
EAN
4030635042348
UBB
500581099305
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4000894171