Herramientas magnéticas
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
Fresar
Fresa de escariar
7D054667
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
Bench drill DQ 14 13 (S235JR) mm B16 700–2,500 min-¹ OPTI-DRILL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7D054667
Tensión (V)
230
Longitud del voladizo (mm)
472
Altura total (mm)
634
Consumo nominal (W)
350
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min)
2500
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Longitud del voladizo (mm)
472
Altura total (mm)
634
Consumo nominal (W)
350
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min)
2500
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
700 - 2500
Type
DQ 14
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7D054667
EAN
4030635042331
UBB
500583077739
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4000894170