Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
2Q348078
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
Beck B054210 Countersink 90° 3.5-20.5mm 3 Cutting Edge 10mm Shank HSS 63mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Q348078
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
63
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
20.5 - 20.5
Marca
Beck
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
63
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
20.5 - 20.5
Marca
Beck
Type
Countersink
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Q348078
UBB
500719079062
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
30602674