Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
6J671461
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
Beck B054210 Countersink 90° 2-8.3mm 3 Cutting Edge 6mm Shank HSS 50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6J671461
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
8.3 - 8.3
Marca
Beck
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
8.3 - 8.3
Marca
Beck
Type
Countersink
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6J671461
UBB
500719079302
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
30662980