text.skipToContent text.skipToNavigation

Beck B054210 Countersink 90° 2.8-12.4mm 3 Cutting Edge 8mm Shank HSS 56mm


Artículo No. 0D267916
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 56
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 12.4 - 12.4
Marca Beck
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 56
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 12.4 - 12.4
Marca Beck
Type Countersink

Números de artículo

Artículo No. 0D267916
UBB 500719079484
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 30662985
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.