Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
7E537262
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
Beck B054210 Countersink 90° 1.5-6.3mm 3 Cutting Edge 5mm Shank HSS 45mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7E537262
Diámetro del eje (mm)
5
Longitud (mm)
45
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
6.3 - 6.3
Marca
Beck
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
5
Longitud (mm)
45
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
6.3 - 6.3
Marca
Beck
Type
Countersink
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7E537262
UBB
500719078726
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
30602669