Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
9V391436
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
Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 3.8-25mm 3 Cutting Edge 10mm Shank HSS 67mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9V391436
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
67
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
25 - 25
Marca
Beck
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
67
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
25 - 25
Marca
Beck
Type
Countersink with Clamping Surface
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9V391436
UBB
500719080375
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
30881880