text.skipToContent text.skipToNavigation

Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 3.5-20.5mm 3 Cutting Edge 10mm Shank HSS 63mm


Artículo No. 2A664208
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 20.5 - 20.5
Marca Beck
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 20.5 - 20.5
Marca Beck
Type Countersink with Clamping Surface

Números de artículo

Artículo No. 2A664208
UBB 500719080292
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 30881878
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.