text.skipToContent text.skipToNavigation

Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 1.5-6.3mm 3 Cutting Edge 5mm Shank HSS 45mm


Artículo No. 0E419042
Diámetro del eje (mm) 5
Longitud (mm) 45
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 6.3 - 6.3
Marca Beck
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 5
Longitud (mm) 45
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 6.3 - 6.3
Marca Beck
Type Countersink with Clamping Surface

Números de artículo

Artículo No. 0E419042
UBB 500719079716
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 30881868
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.