Accesorios & cables de baterías
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
Hidráulico
Mangueras hidráulicas & cierres
3W489868
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
Battery charger BATIUM 15-12 6 / 12 V effective: 11 / arithmetical: 7-10-15 A GYS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3W489868
Anchura
360
Altura
140
Profundidad
210
Calidad de la batería
Otro
Corriente de carga máx. (A)
11
Valor nominal tensión de salida 1 (V)
6
Tensión nominal de salida 2 (V)
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
360
Altura
140
Profundidad
210
Calidad de la batería
Otro
Corriente de carga máx. (A)
11
Valor nominal tensión de salida 1 (V)
6
Tensión nominal de salida 2 (V)
12
Conexión de entrada
Otro
Apto para baterías de arranque
Sí
Apto para baterías industriales
No
Conexión de salida
Pinza de cocodrilo
Número de conexiones de salida
1
Capacidad recomendada de la batería (Ah)
35 - 225
Tensión nominal de entrada 1 (V)
230
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3W489868
EAN
3154020024519
UBB
500581937447
UNSPSC
26111704
Artículo del fabricante nr
4000896877