Pilas
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
0V430853
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
Battery cell maxE 1.2 V 800 mAh R03-AAA battery HR03 4 4 pc./blister ANSMANN
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0V430853
Tensión nominal (V)
1.2
Diseño
Hidruro metálico de níquel
Indicación de tamaño
Micro
Capacidad (mAh)
800
Diámetro
10.5
Indicación IEC
R 3
Otras indicaciones
AAA
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
1.2
Diseño
Hidruro metálico de níquel
Indicación de tamaño
Micro
Capacidad (mAh)
800
Diámetro
10.5
Indicación IEC
R 3
Otras indicaciones
AAA
Carcasa de plástico
No
Apto para aplicaciones EX
No
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 50
Apto para cargador rápido
Sí
Altura incluido el poste (mm)
44.5
Paquete de baterías
No
Número de células
4
Marca
Ansmann
Codigo SA
85075000
Model
maxE
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0V430853
EAN
4013674350421
UBB
500573889077
UNSPSC
26111701
Artículo del fabricante nr
5035042