Pilas
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
3U329045
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
Battery cell maxE 1.2 V 4500 mAh R14-C-Baby HR14 2 2 pc./blister ANSMANN
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3U329045
Tensión nominal (V)
1.2
Diseño
Hidruro metálico de níquel
Indicación de tamaño
Baby
Capacidad (mAh)
4500
Diámetro
25.6
Indicación IEC
HR14
Otras indicaciones
C
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
1.2
Diseño
Hidruro metálico de níquel
Indicación de tamaño
Baby
Capacidad (mAh)
4500
Diámetro
25.6
Indicación IEC
HR14
Otras indicaciones
C
Carcasa de plástico
No
Apto para aplicaciones EX
No
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 50
Apto para cargador rápido
Sí
Altura incluido el poste (mm)
50
Paquete de baterías
No
Número de células
2
Marca
Ansmann
Model
maxE
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U329045
EAN
4013674353521
UBB
500581892055
UNSPSC
26111701
Artículo del fabricante nr
5035352