VTB 02- Algemeen
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
Gestión de la batería
Pilas
C7555.000.430
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
Batería Varta 430101111 430 4R25
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
C7555.000.430
Tensión nominal (V)
6
Anchura
67
Diseño
Zinc/carbón
Peso
560
Indicación de tamaño
Bloquear
Capacidad (mAh)
7500
Indicación IEC
4 R 25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
6
Anchura
67
Diseño
Zinc/carbón
Peso
560
Indicación de tamaño
Bloquear
Capacidad (mAh)
7500
Indicación IEC
4 R 25
Longitud (mm)
67
Altura incluido el poste (mm)
115
Número de células
1
Marca
Varta
Peso por pieza (g)
600
Codigo SA
85061098
Type
Zinc Chloride Battery
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
C7555.000.430
EAN
4008496171385
UBB
203786010314
UNSPSC
26111702
Artículo del fabricante nr
430101111
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando