text.skipToContent text.skipToNavigation

Boca de vaso Facom T20


Artículo No. 7J462046
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 20
Longitud de la hoja (mm) 24
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 20
Longitud de la hoja (mm) 24
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Torx Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. 7J462046
EAN 3148517230576
UBB 500638017292
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr SXM.20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.