Brocas para madera
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
Accesorios
Brocas para madera
2F451830
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
Barrena Milwaukee 8 x 230mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2F451830
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
6.5
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
155
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
230
Taladro de diámetro (mm)
8
Diámetro del eje (mm)
6.5
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
155
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Forma de la caña
Otro
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Milwaukee
Type
Auger Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2F451830
EAN
4002395331796
UBB
500513754969
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
4932363681