text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Barrena Milwaukee 24 x 460mm


Numer artykułu 0N353100
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 11
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 460
Taladro de diámetro (mm) 24
Diámetro del eje (mm) 11
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82075090
Type Auger Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0N353100
EAN 4002395348558
UBB 500513753896
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932373370
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.