text.skipToContent text.skipToNavigation

Barrena Milwaukee 18 x 230mm


Objednací číslo 1U241900
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 18
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 155
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Baleno po 1

Specifikace

Longitud total (mm) 230
Taladro de diámetro (mm) 18
Diámetro del eje (mm) 18
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 155
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82075090
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U241900
EAN 4002395331840
UBB 500513752807
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932363686
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.